Eur Ohm - Bte indus.IP55 170x105x70 - 960° - 50306

CopieCopie
Eur Ohm - Bte indus.IP55 170x105x70 - 960°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 105 mm

  • largeur - 165 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752011389

Réf. Sonepar

03437050306

Réf. Fournisseur

50306

Marque

Eur Ohm

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

105 mm

largeur:

165 mm

profondeur:

70 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

plombable:

Oui

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

80...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boite industrielle faces lisses IP55 170x105x70mm - Vis 14 tour - 960°