Non retournable

Eur Ohm - Bte IP55 105X105X55 1/4T - 960° (etiq.uni.) - 5000400

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - 16 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 105 mm

  • largeur - 105 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752070690

Réf. Sonepar

03437207069

Réf. Fournisseur

5000400

Marque

Eur Ohm

forme:

carré

pour diamètre du tube:

16 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

105 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

55 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

7

type de traversée de boîtier:

membrane à niveaux à découper

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

pays de fabrication:

CHINE

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

plombable:

Oui

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-5...45 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boite de dérivation IP55mm 105X105X55mm vis 1/4 tour - Membranes étagées - 7 entrées - 960° (avec code barre unitaire)