Eur Ohm - Bte IP55 80x80x45 960° ent. dir. - 50023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - carré
pour diamètre du tube - 25 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 80 mm
largeur - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663752068109
Réf. Sonepar
03437050023
Réf. Fournisseur
50023
Marque
Eur Ohm
forme:
carré
pour diamètre du tube:
25 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
80 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
45 mm
mode de pose:
sur caniveau de câble
garnissage:
sans
couleur:
gris
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
7
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
pays de fabrication:
FRANCE
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-5...45 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans


