nouveau

Eur Ohm - Bte IP55 à vis 1/4 tour 220x170x85 - 960° - 12 x Ø16-32 - 50018

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - 32 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 220 mm

  • largeur - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752145916

Réf. Sonepar

03437214591

Réf. Fournisseur

50018

Marque

Eur Ohm

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

32 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

220 mm

largeur:

170 mm

profondeur:

85 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

12

type de traversée de boîtier:

membrane à niveaux à découper

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

pays de fabrication:

CHINE

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

plombable:

Oui

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-5...45 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Bte IP55 à vis 1/4 tour 220x170x85 - 960° -12 x Ø16-32