Eur Ohm - Bte maco. d65x40 gr/vis - 52103

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752014946

Réf. Sonepar

03437052103

Réf. Fournisseur

52103

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

ouvrage en briques apparentes

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

40 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

67 mm

largeur:

67 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

pays de fabrication:

CHINE

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...25 mm

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

8

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

Boite d'appareillage 1 poste Ø65x40mm pour maçonnerie