Eur Ohm - Bte quadruple AIR'metic 67, p 50 ent. 71 - 52096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - mur creux
forme - ovale
diamètre - 67 mm
modèle - quadruple
profondeur intérieure - 50 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752075572
Réf. Sonepar
03437207557
Réf. Fournisseur
52096
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
mur creux
forme:
ovale
diamètre:
67 mm
modèle:
quadruple
profondeur intérieure:
50 mm
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
280 mm
largeur:
67 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
10...26 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
8
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
8...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
24
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
application spéciale:
sans


