Eur Ohm - Cadre saillie pour sortie de cable 16/20A - 60093

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752042147

Réf. Sonepar

03437060093

Réf. Fournisseur

60093

Marque

Eur Ohm

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

pays de fabrication:

CHINE

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

41 mm

Cadre 75x75mm pour installation en saillie des sorties de cable 16/20A 60091 et 60097 , ou des prises 20A 60095 et 60096