Eur Ohm - Carillon d'ambiance - 61827
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 230 V
type de tonalité - tonalité continue
message optique - Oui
message acoustique - Non
durée du cycle (MARCHE/ARRÊT) - 10 s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752026376
Réf. Sonepar
03437061827
Réf. Fournisseur
61827
Marque
Eur Ohm
tension assignée (Ue):
230 V
type de tonalité:
tonalité continue
message optique:
Oui
message acoustique:
Non
durée du cycle (MARCHE/ARRÊT):
10 s
niveau sonore:
63 dB
type de tension:
AC
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
33 mm
indice de protection (IP):
IP20


