Eur Ohm - Coffret 24 (2x12) modules IP65 sans bornier terre opercules - 19115B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752141338
Réf. Sonepar
03437214133
Réf. Fournisseur
19115B
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
323 mm
largeur:
268 mm
profondeur:
116 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur intérieure:
65 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
autre


