Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - Coffret 4 modules - 19002

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules - 4

  • hauteur - 158 mm

  • largeur - 86 mm

  • profondeur - 67 mm

  • profondeur intérieure - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752000062

Réf. Sonepar

03437019002

Réf. Fournisseur

19002

Marque

Eur Ohm

largeur en nombre de modules:

4

hauteur:

158 mm

largeur:

86 mm

profondeur:

67 mm

profondeur intérieure:

65 mm

borne de mise à la terre:

Non

Coffret d'intérieur 4 modules