Eur Ohm - Coffret 8 modules avec bornier terre - 19004

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules - 8

  • hauteur - 228 mm

  • largeur - 157 mm

  • profondeur - 85 mm

  • profondeur intérieure - 83 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752000123

Réf. Sonepar

03437019004

Réf. Fournisseur

19004

Marque

Eur Ohm

largeur en nombre de modules:

8

hauteur:

228 mm

largeur:

157 mm

profondeur:

85 mm

profondeur intérieure:

83 mm

borne de mise à la terre:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Coffret d'intérieur 8 modules avec bornier terre