Non retournable

Eur Ohm - coffret étanche IP55 Green monté-cablé PV AC 3KW - 1 rangée 12m - 19475

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - coffret étanche IP55 Green monté-cablé PV AC 3KW - 1 rangée 12m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 2

  • courant assigné de l'interrupteur général - 40 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752146388

Réf. Sonepar

03437214638

Réf. Fournisseur

19475

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

2

courant assigné de l'interrupteur général:

40 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de rangées:

1

indice de protection (IP):

IP55

nombre de phases:

2

nombre de groupes directs:

0

nombre de groupes de luminaires:

2

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

2

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:

0

interrupteur principal de protection:

Non

nombre de pôles interrupteur général:

2

protection RCD entrant:

Oui

protection haute intégrité:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de voies sortantes:

2

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:

Oui

avec prise:

Non

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Oui

hauteur:

198 mm

largeur:

268 mm

largeur en nombre de modules:

12

profondeur:

116 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Non

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés:

2

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés:

0

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

type de couverture:

optionnel

numéro RAL:

7035

coffret étanche IP55 Green monté-cablé PV AC 3KW - 1 rangée 12m