Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Eur Ohm - coffret RX 13m 2R monté-cablé evolutif pour T1/T2 - 19421

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 2

  • courant assigné de l'interrupteur général - 63 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752135504

Réf. Sonepar

03437213550

Réf. Fournisseur

19421

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

2

courant assigné de l'interrupteur général:

63 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de rangées:

2

indice de protection (IP):

IP20

nombre de phases:

2

nombre de groupes directs:

0

nombre de groupes de luminaires:

2

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel:

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

2

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

0

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

0

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD:

0

interrupteur principal de protection:

Non

nombre de pôles interrupteur général:

2

protection RCD entrant:

Oui

protection haute intégrité:

Non

protection fractionnée de la charge:

Non

double protection RCD:

Non

nombre de voies sortantes:

9

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:

Oui

avec prise:

Oui

avec transformateur de sonnerie:

Non

protection contre les surtensions:

Non

hauteur:

370 mm

largeur:

245 mm

largeur en nombre de modules:

13

profondeur:

107 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Non

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

coffret RX 13m 2R monté-cablé evolutif pour T1/T2