Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - COMETE Carillon VULCAIN - 61627

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - COMETE Carillon VULCAIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • type de tonalité - tonalité continue

  • message optique - Oui

  • message acoustique - Non

  • durée du cycle (MARCHE/ARRÊT) - 10 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752059060

Réf. Sonepar

03437206212

Réf. Fournisseur

61627

Marque

Eur Ohm

tension assignée (Ue):

230 V

type de tonalité:

tonalité continue

message optique:

Oui

message acoustique:

Non

durée du cycle (MARCHE/ARRÊT):

10 s

niveau sonore:

63 dB

type de tension:

AC

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

33 mm

indice de protection (IP):

IP20

COMETE Poussoir carillon VULCAIN