Eur Ohm - COMETE Inter. Temporisé 2 fils BLC - 61128

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - COMETE Inter. Temporisé 2 fils BLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - électronique

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752057530

Réf. Sonepar

03437205753

Réf. Fournisseur

61128

Marque

Eur Ohm

modèle:

électronique

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

réglage de l'heure:

0.5...10 min

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

commande auxiliaire possible:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

compatible avec Google Assistant:

Non

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

puissance max.:

300 W

profondeur d'encastrement:

33 mm

compatible IFTTT:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

largeur d'appareil:

53 mm

hauteur d'appareil:

53 mm

profondeur d'appareil:

46 mm

COMETE Interrupteur temporisé 2 fils (sans neutre) blanc