Eur Ohm - COMETE Inter. Temporisé 2 fils TITANE - 61528
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - électronique
mode de pose - encastré
couleur - titane
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752062152
Réf. Sonepar
03437206062
Réf. Fournisseur
61528
Marque
Eur Ohm
modèle:
électronique
mode de pose:
encastré
couleur:
titane
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
réglage de l'heure:
0.5...10 min
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7032
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
commande auxiliaire possible:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
compatible avec Google Assistant:
Non
avec raccordement à un capteur de luminosité:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
puissance max.:
300 W
profondeur d'encastrement:
33 mm
compatible IFTTT:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
largeur d'appareil:
53 mm
hauteur d'appareil:
53 mm
profondeur d'appareil:
28 mm


