Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - COMETE Prise HDMI VULCAIN - 61680

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752059695

Réf. Sonepar

03437206275

Réf. Fournisseur

61680

Marque

Eur Ohm

utilisation:

HDMI

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Oui

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

avec éclairage:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

53 mm

hauteur d'appareil:

53 mm

profondeur d'appareil:

30 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

COMETE Prise HDMI VULCAIN