Eur Ohm - COMETE Prise RJ45 Multimédia STP Cat.6A Grade 3 SILVER - 61379
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (TIA)
direction de sortie - incliné
montage apparent - Non
couleur - argent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752061193
Réf. Sonepar
03437205966
Réf. Fournisseur
61379
Marque
Eur Ohm
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (TIA)
direction de sortie:
incliné
montage apparent:
Non
couleur:
argent
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9006
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
pays de fabrication:
CHINE
type de montage raccordement de blindage:
clip
avec protection contre la poussière:
Oui
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
53 mm
hauteur d'appareil:
53 mm
profondeur d'appareil:
44.5 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2


