Eur Ohm - COMETE Prise RJ45 Multimédia STP Cat.6A Grade 3 TITANE - 61579

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (TIA)

  • direction de sortie - incliné

  • montage apparent - Non

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752062725

Réf. Sonepar

03437206119

Réf. Fournisseur

61579

Marque

Eur Ohm

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (TIA)

direction de sortie:

incliné

montage apparent:

Non

couleur:

argent

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9006

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

pays de fabrication:

CHINE

type de montage raccordement de blindage:

clip

avec protection contre la poussière:

Oui

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

53 mm

hauteur d'appareil:

53 mm

profondeur d'appareil:

44.5 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

COMETE Prise RJ45 blindée Cat.6A STP (Grade3 TV) Titane