Eur Ohm - COMETE Prise TV Multi. Serv. Type F VULCAIN - 61667

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.58 dB
nombre de sorties - 1
atténuation de passage à 860 MHz - 2 dB
modèle - prise multimédia
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752059367
Réf. Sonepar
03437206242
Réf. Fournisseur
61667
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1.58 dB
nombre de sorties:
1
atténuation de passage à 860 MHz:
2 dB
modèle:
prise multimédia
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
1.73 dB
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm


