Eur Ohm - COMETE Variateur 2 fils SILVER (IncanØ/Halo/LEØ230V) - 61319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel et LED
couleur - argent
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752060356
Réf. Sonepar
03437205882
Réf. Fournisseur
61319
Marque
Eur Ohm
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel et LED
couleur:
argent
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
2
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
fréquence:
50...50 Hz
tension de commande:
100...230 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
40...400 W
puissance nominale de charge inductive:
100...300 VA
puissance max. de commutation LED:
80 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...1.5 mm²
largeur d'appareil:
53 mm
hauteur d'appareil:
53 mm
profondeur d'appareil:
43 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


