Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Eur Ohm - Compteur d'énergie 63A, wifi, avec 1 tore ouvrable - 30141

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • type d'affichage - sans

  • largeur en nombre de modules - 1

  • largeur - 18 mm

  • profondeur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752142250

Réf. Sonepar

03437214225

Réf. Fournisseur

30141

Marque

Eur Ohm

courant maximal (Imax):

63 A

type d'affichage:

sans

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

profondeur:

65 mm

hauteur:

90 mm

indice de protection (IP):

IP20

Compteur d'énergie 63A, wifi, avec 1 tore ouvrable