Non retournable

Eur Ohm - Compteur énérgie triphasé 80A, MID - 30142

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • type d'affichage - numérique

  • largeur en nombre de modules - 5

  • largeur - 76 mm

  • profondeur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752149761

Réf. Sonepar

03437214976

Réf. Fournisseur

30142

Marque

Eur Ohm

courant maximal (Imax):

80 A

type d'affichage:

numérique

largeur en nombre de modules:

5

largeur:

76 mm

profondeur:

65 mm

hauteur:

100 mm

indice de protection (IP):

IP51

pays de fabrication:

CHINE

Compteur énérgie triphasé 80A, MID