Non retournable

Eur Ohm - Contacteur 2P 40A 2NO à vis - 30123

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 40 A

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752145633

Réf. Sonepar

03437214563

Réf. Fournisseur

30123

Marque

Eur Ohm

courant de fonctionnement nominal:

40 A

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

6000 W

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

produits auxiliaires associables:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

Contacteur 2P 40A 2NO à vis