Eur Ohm - Contacteur 4P 20A NO - 30131

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Contacteur 4P 20A  NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752005388

Réf. Sonepar

03437030131

Réf. Fournisseur

30131

Marque

Eur Ohm

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

230...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

3000 W

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

produits auxiliaires associables:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Contacteur 4P 20A NO