Eur Ohm - Contacteur Jour/Nuit 16A 1P+N 1F - 30103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 16 A
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
type de tension d'actionnement - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752125918
Réf. Sonepar
03437212591
Réf. Fournisseur
30103
Marque
Eur Ohm
courant de fonctionnement nominal:
16 A
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
3600 W
curseur pour commutation manuelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
produits auxiliaires associables:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
pays de fabrication:
CHINE


