Non retournable

Eur Ohm - Contacteur Jour/Nuit 20A 1P+N 1F - 30104

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752142205

Réf. Sonepar

03437214220

Réf. Fournisseur

30104

Marque

Eur Ohm

courant de fonctionnement nominal:

20 A

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

4600 W

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

produits auxiliaires associables:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

pays de fabrication:

CHINE

Contacteur Jour/Nuit 20A 1P+N 1F