Non retournable

Eur Ohm - Couv. de 511 04 - 52305

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle borgne

  • forme - carré

  • longueur - 126 mm

  • couleur - blanc

  • pour longueur de boîte/boîtier - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752016926

Réf. Sonepar

03437052305

Réf. Fournisseur

52305

Marque

Eur Ohm

modèle:

couvercle borgne

forme:

carré

longueur:

126 mm

couleur:

blanc

pour longueur de boîte/boîtier:

110 mm

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

largeur:

126 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

110 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Oui

plombable:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Couvercle pour référence 511 04