Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - Couv. de pose tête de pieuvre - 52164

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rond

  • diamètre - 86 mm

  • longueur - 86 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752016049

Réf. Sonepar

03437052164

Réf. Fournisseur

52164

Marque

Eur Ohm

modèle:

couvercle de montage

forme:

rond

diamètre:

86 mm

longueur:

86 mm

couleur:

autre

pour diamètre de boîte/boîtier:

85...85 mm

type de fixation:

autre

largeur:

86 mm

profondeur:

15 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Non

plombable:

Non

Couvercle de pose pour têtes de pieuvre MEGA OCTO et GIGA OCTO