Eur Ohm - Couv. pose desc. clois. clouable - 52152
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - construction en béton
forme - rectangulaire
modèle - unique
profondeur intérieure - 13 mm
profondeur - 15...15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752015868
Réf. Sonepar
03437052152
Réf. Fournisseur
52152
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
construction en béton
forme:
rectangulaire
modèle:
unique
profondeur intérieure:
13 mm
profondeur:
15...15 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
autre
longueur:
170 mm
largeur:
59 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
100...100 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
0
avec vis:
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
pays de fabrication:
CHINE
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre de câble jusqu'à:
25...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
0
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
1
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans


