Eur Ohm - Couvercle plein de 52173 - 52194
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - couvercle de montage
forme - carré
longueur - 170 mm
pour longueur de boîte/boîtier - 170 mm
type de fixation - couvercle pour fixation à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752044530
Réf. Sonepar
03437204453
Réf. Fournisseur
52194
Marque
Eur Ohm
modèle:
couvercle de montage
forme:
carré
longueur:
170 mm
pour longueur de boîte/boîtier:
170 mm
type de fixation:
couvercle pour fixation à vis
largeur:
170 mm
pour largeur de boîte/boîtier:
170 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
avec vis:
Oui
plombable:
Non
pays de fabrication:
CHINE


