Non retournable

Eur Ohm - Disjoncteur 1P+N 20A courbe C connexion rapide/rapide 4,5kA NF Vrac - 20320V

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Disjoncteur 1P+N 20A courbe C connexion rapide/rapide 4,5kA NF Vrac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752141543

Réf. Sonepar

03437214154

Réf. Fournisseur

20320V

Marque

Eur Ohm

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

4.5 kA

type de tension:

AC

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-5...40 °C

puissance dissipée:

3 W

pays de fabrication:

CHINE

Disjoncteur 1P+N 20A courbe C connexion rapide/rapide 4,5kA NF Vrac