fin de vie

Eur Ohm - Disjoncteur 1P+N 32A NF courbe C connexion vis haut/bas 3kA - 20032

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Disjoncteur  1P+N 32A NF courbe C connexion vis haut/bas 3kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752002417

Réf. Sonepar

03437020032

Réf. Fournisseur

20032

Marque

Eur Ohm

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

3 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

1

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

40...40 °C

section de raccordement cable souple:

10...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

Disjoncteur 1P+N 32A NF courbe C connexion par vis en haut et en bas 3kA