Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - DUNE Boite de dériv. avec bornier BLANC - 60944

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - DUNE Boite de dériv. avec bornier  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 72 mm

  • largeur - 72 mm

  • profondeur - 26 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP21

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752096058

Réf. Sonepar

03437060944

Réf. Fournisseur

60944

Marque

Eur Ohm

longueur:

72 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

26 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP21

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

numéro RAL:

9003

DUNE Boite de dérivation avec bornier blanc