Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - DUNE Inter temporisé (electronique) BLANC - 60928

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • modèle - électronique

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • nombre de modules (construction modulaire) - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752074179

Réf. Sonepar

03437207417

Réf. Fournisseur

60928

Marque

Eur Ohm

composition:

mécanisme complet avec cadre

modèle:

électronique

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec sortie de semiconducteur:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DUNE Interupteur temporisé blanc