Eur Ohm - DUNE Pcs d'assoc. pour cadres doubles , triples, quaØ.. ( H ou V) - 60984
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - autre
numéro RAL (équivalent) - 9003
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752074933
Réf. Sonepar
03437207493
Réf. Fournisseur
60984
Marque
Eur Ohm
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
autre
numéro RAL (équivalent):
9003
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
14 mm
hauteur:
60 mm
pays de fabrication:
CHINE
profondeur:
14 mm


