Eur Ohm - DUNE Prise TV/FM/SAT BLANC - 60966

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 2 dB

  • nombre de sorties - 3

  • atténuation de passage à 860 MHz - 2 dB

  • modèle - prise étoile / terminale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752068888

Réf. Sonepar

03437060966

Réf. Fournisseur

60966

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

saillie

atténuation de raccordement à 860 MHz:

2 dB

nombre de sorties:

3

atténuation de passage à 860 MHz:

2 dB

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

autre

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

2 dB

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

50 mm

DUNE Prise TV/FM/SAT blanc