Eur Ohm - DUNE Prise TV/FM/SAT VULCAIN - 60951
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz - 2 dB
nombre de sorties - 3
atténuation de passage à 860 MHz - 2 dB
modèle - prise étoile / terminale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752096133
Réf. Sonepar
03437060951
Réf. Fournisseur
60951
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz:
2 dB
nombre de sorties:
3
atténuation de passage à 860 MHz:
2 dB
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
autre
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
2 dB
compatible au modem par câble:
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz:
2 dB
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
9005
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
50 mm


