Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - DUNE RJ45 Cat 6A BLANC - 60979

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - DUNE RJ45 Cat 6A BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • direction de sortie - incliné

  • montage apparent - Oui

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752068970

Réf. Sonepar

03437206897

Réf. Fournisseur

60979

Marque

Eur Ohm

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

direction de sortie:

incliné

montage apparent:

Oui

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

clip

avec protection contre la poussière:

Oui

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

50 mm

nombre de modules (construction modulaire):

0

DUNE Prise RJ45 blindée CAT6A STP (Grade3 TV) blanc