Eur Ohm - DUNE V2- Va et vient blanc - 80001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - saillie
composition - mécanisme complet avec plaque
interrupteur à bouton-poussoir - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752158237
Réf. Sonepar
03437215823
Réf. Fournisseur
80001
Marque
Eur Ohm
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
saillie
composition:
mécanisme complet avec plaque
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
voyant:
optionnel
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
type de connexion:
borne automatique
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
pays de fabrication:
CHINE
profondeur d'appareil:
30 mm


