Eur Ohm - Embase à collier/tube Ø20-25mm - 43303
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au diamètre du tube - 25...25 mm
type de fixation - cheville enfichable injectée
matériau - plastique
fermé - Oui
qualité du matériau - polyamide
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752008242
Réf. Sonepar
03437043303
Réf. Fournisseur
43303
Marque
Eur Ohm
adapté au diamètre du tube:
25...25 mm
type de fixation:
cheville enfichable injectée
matériau:
plastique
fermé:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
couleur:
gris
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
autre
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non


