Eur Ohm - Fiche industrielle mobile droite 2P 16A 24V AC IP44 - 66009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet
position horaire des contacts de terre - 12 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752128155
Réf. Sonepar
03437212815
Réf. Fournisseur
66009
Marque
Eur Ohm
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
2
tension selon EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violet
position horaire des contacts de terre:
12 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
violet
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
CHINE


