Non retournable

Eur Ohm - Fus 10A à voyant gF8,5x23 - 27210

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 8x23 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752161268

Réf. Sonepar

03437027210

Réf. Fournisseur

27210

Marque

Eur Ohm

taille:

8x23 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

230 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

puissance de coupure:

6 kA

pays de fabrication:

CHINE

Fusible 10A à voyant gF 8,5x23