Eur Ohm - Fus 10A gF10,3x25,8 - 27310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 10x26 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 230 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03437027310
Réf. Fournisseur
27310
Marque
Eur Ohm
taille:
10x26 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
230 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
puissance de coupure:
6 kA


