Eur Ohm - Fus 20A gF10,3x31,5 - 27720
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 10x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752150736
Réf. Sonepar
03437027720
Réf. Fournisseur
27720
Marque
Eur Ohm
taille:
10x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
puissance de coupure:
20 kA
pays de fabrication:
CHINE


