Eur Ohm - Fus 4A à voyant gF8,5x23 - 27204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 230 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752150439
Réf. Sonepar
03437027204
Réf. Fournisseur
27204
Marque
Eur Ohm
taille:
8x23 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
230 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
puissance de coupure:
6 kA
pays de fabrication:
CHINE


