Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - Fus 4A gF8,5x31,5 - 27504

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 8x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752150514

Réf. Sonepar

03437027504

Réf. Fournisseur

27504

Marque

Eur Ohm

taille:

8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

400 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

puissance de coupure:

20 kA

Fusible 4A gF 8,5x31,5