Non retournable

Eur Ohm - Fus 6A gF10,3x25,8 - 27306

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 10x26 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752150453

Réf. Sonepar

03437027306

Réf. Fournisseur

27306

Marque

Eur Ohm

taille:

10x26 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

230 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

puissance de coupure:

6 kA

pays de fabrication:

CHINE

Fusible 6A gF 10,3x25,8