Eur Ohm - Fus 6A sans voyant gF8,5x23 - 27106

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - Fus 6A sans voyant  gF8,5x23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 8x23 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435070978850

Réf. Sonepar

03437027106

Réf. Fournisseur

27106

Marque

Eur Ohm

taille:

8x23 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

230 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

puissance de coupure:

6 kA

Fusible 6A sans voyant gF 8,5x23