Eur Ohm - Fus 8A gF8,5x31,5 - 27508
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752150552
Réf. Sonepar
03437027508
Réf. Fournisseur
27508
Marque
Eur Ohm
taille:
8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
puissance de coupure:
20 kA
pays de fabrication:
CHINE


